Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Acciaio zincato DIN 571
VITE-LEGNO-TE-DIN571-CH17-(A2K)-10X260

Cod. art. 019210 260

EAN 4024835037280

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Cod. art. 019210 260

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per giunzioni solide su legno

  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento

  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo

  • È necessaria la preforatura a seconda del diametro e del tipo di legno (legni duri)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. I campi di applicazione sono, ad esempio, costruzione di tetti, costruzione di posti auto coperti, costruzione di interni, lavori elettrici, canaline per cavi in combinazione con gli ancoranti

Istruzioni
  • A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura

  • In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite

Diametro nominale (d)

10 mm

Lunghezza (l)

260 mm

Lunghezza filettatura (per legno)

156 mm

Altezza testa (k)

7 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Filettatura per legno